86.75 CHF/ Unitéhors TVA
93.78 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 09.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 86.75 CHF | - |
10+ | 75.35 CHF | 13.14% |
30+ | 74.55 CHF | 14.06% |
50+ | 73.60 CHF | 15.16% |
75+ | 72.10 CHF | 16.89% |
113+ | 70.60 CHF | 18.62% |
170+ | 69.25 CHF | 20.17% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | FLEXION |
Exécution | Standard |
Raccord monobloc ou deux pièces | Deux parties |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zingué |
Flexible diam. int. (DN) | DN38 |
Flexible diam. int. | 1.1/2" in |
Type de raccord | Filetage male |
Extrémité de raccordement | BSP 60° cône |
Dimensions de l'extrémité de raccordement | 1.1/2" |
Angle (Degrees) | 0 ° |