697.20 CHF/ Unitéhors TVA
753.67 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 21.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 697.20 CHF | - |
10+ | 606.65 CHF | 12.99% |
30+ | 599.55 CHF | 14.01% |
50+ | 592.60 CHF | 15.00% |
75+ | 580.70 CHF | 16.71% |
113+ | 569.15 CHF | 18.37% |
170+ | 557.80 CHF | 19.99% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | FLEXION |
Exécution | Standard |
Raccord monobloc ou deux pièces | Deux parties |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zingué |
Flexible diam. int. (DN) | DN38 |
Flexible diam. int. | 1.1/2" in |
Type de raccord | Bride |
Extrémité de raccordement | SAE code 61 3000 PSI |
Dimensions de l'extrémité de raccordement | 1.1/2" - 60.3mm |
Angle (Degrees) | 90 ° |
Modèle du coude | Long |