374.30 CHF/ Unitéhors TVA
404.62 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 11.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 374.30 CHF | - |
10+ | 325.65 CHF | 13.00% |
30+ | 321.90 CHF | 14.00% |
50+ | 318.25 CHF | 14.97% |
75+ | 311.80 CHF | 16.70% |
113+ | 305.60 CHF | 18.35% |
170+ | 299.45 CHF | 20.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | FLEXION |
Exécution | Standard |
Raccord monobloc ou deux pièces | Deux parties |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zingué |
Flexible diam. int. (DN) | DN38 |
Flexible diam. int. | 1.1/2" in |
Type de raccord | Bride |
Extrémité de raccordement | SAE code 61 3000 PSI |
Dimensions de l'extrémité de raccordement | 2" - 71.4mm |
Angle (Degrees) | 90 ° |
Modèle du coude | Standard |