Eriks
FLEXION

FLEXION Embout à sertir FA24FLL924

  • ERIKS:11340366
Image 1
Ajouter à la liste

181.35 CHF/ Unitéhors TVA

196.04 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 14.12.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

181.35 CHF

-

10+

157.80 CHF

12.99%

30+

155.90 CHF

14.03%

50+

154.25 CHF

14.94%

75+

151.15 CHF

16.65%

113+

148.15 CHF

18.31%

170+

145.15 CHF

19.96%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FLEXION
Exécution
Standard
Raccord monobloc ou deux pièces
Deux parties
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zingué
Flexible diam. int. (DN)
DN38
Flexible diam. int.
1.1/2" in
Type de raccord
Bride
Extrémité de raccordement
SAE code 61 3000 PSI
Dimensions de l'extrémité de raccordement
1.1/2" - 60.3mm
Angle (Degrees)
90 °
Modèle du coude
Standard