260.20 CHF/ Unitéhors TVA
281.28 CHFTVA incluse
2 En stock - Date de livraison estimée 04.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 260.20 CHF | - |
10+ | 226.45 CHF | 12.97% |
30+ | 223.70 CHF | 14.03% |
50+ | 221.10 CHF | 15.03% |
75+ | 216.65 CHF | 16.74% |
113+ | 212.35 CHF | 18.39% |
170+ | 208.15 CHF | 20.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | FLEXION |
Exécution | Standard |
Raccord monobloc ou deux pièces | Deux parties |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zingué |
Flexible diam. int. (DN) | DN38 |
Flexible diam. int. | 1.1/2" in |
Type de raccord | Bride |
Extrémité de raccordement | SAE code 61 3000 PSI |
Dimensions de l'extrémité de raccordement | 1.1/2" - 60.3mm |
Angle (Degrees) | 45 ° |
Modèle du coude | Standard |