978.45 CHF/ Unitéhors TVA
1'057.70 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 18.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 978.45 CHF | - |
10+ | 851.35 CHF | 12.99% |
30+ | 841.60 CHF | 13.99% |
50+ | 831.75 CHF | 14.99% |
75+ | 815.10 CHF | 16.69% |
113+ | 798.85 CHF | 18.36% |
170+ | 782.90 CHF | 19.99% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | FLEXION |
Exécution | Standard |
Raccord monobloc ou deux pièces | Deux parties |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zingué |
Flexible diam. int. (DN) | DN38 |
Flexible diam. int. | 1.1/2" in |
Type de raccord | Bride |
Extrémité de raccordement | SAE code 62 6000 PSI |
Dimensions de l'extrémité de raccordement | 1.1/2" - 63.5mm |
Angle (Degrees) | 90 ° |
Modèle du coude | Long |