Eriks
FLEXION

FLEXION Embout à sertir FA24FLH432

  • ERIKS:14978916
Image 1
Ajouter à la liste

681.95 CHF/ Unitéhors TVA

737.19 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 07.01.2027

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

681.95 CHF

-

10+

593.20 CHF

13.01%

30+

586.45 CHF

14.00%

50+

579.50 CHF

15.02%

75+

567.95 CHF

16.72%

113+

556.60 CHF

18.38%

170+

545.50 CHF

20.01%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FLEXION
Exécution
Standard
Raccord monobloc ou deux pièces
Deux parties
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zingué
Flexible diam. int. (DN)
DN38
Flexible diam. int.
1.1/2" in
Type de raccord
Bride
Extrémité de raccordement
SAE code 62 6000 PSI
Dimensions de l'extrémité de raccordement
2" - 79.4mm
Angle (Degrees)
45 °
Modèle du coude
Standard