303.20 CHF/ Unitéhors TVA
327.76 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 23.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 303.20 CHF | - |
10+ | 263.75 CHF | 13.01% |
30+ | 260.75 CHF | 14.00% |
50+ | 257.70 CHF | 15.01% |
75+ | 252.50 CHF | 16.72% |
113+ | 247.45 CHF | 18.39% |
170+ | 242.55 CHF | 20.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | FLEXION |
Exécution | Standard |
Raccord monobloc ou deux pièces | Deux parties |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zingué |
Flexible diam. int. (DN) | DN38 |
Flexible diam. int. | 1.1/2" in |
Type de raccord | Bride |
Extrémité de raccordement | SAE code 62 6000 PSI |
Dimensions de l'extrémité de raccordement | 2" - 79.4mm |
Angle (Degrees) | 0 ° |