Eriks
FLEXION

FLEXION Embout à sertir FA24FLCAT24

  • ERIKS:14979116
Image 1
Ajouter à la liste

201.65 CHF/ Unitéhors TVA

217.98 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 21.12.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

201.65 CHF

-

10+

175.40 CHF

13.02%

30+

173.45 CHF

13.98%

50+

171.45 CHF

14.98%

75+

168.00 CHF

16.69%

113+

164.65 CHF

18.35%

170+

161.35 CHF

19.99%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FLEXION
Exécution
Standard
Raccord monobloc ou deux pièces
Deux parties
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zingué
Flexible diam. int. (DN)
DN38
Flexible diam. int.
1.1/2" in
Type de raccord
Bride
Extrémité de raccordement
Caterpillar
Dimensions de l'extrémité de raccordement
1.1/2"
Angle (Degrees)
0 °