Eriks
FLEXION

FLEXION Embout à sertir FA24FLAT424

  • ERIKS:14979130
Image 1
Ajouter à la liste

269.25 CHF/ Unitéhors TVA

291.06 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 18.12.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

269.25 CHF

-

10+

234.30 CHF

12.98%

30+

231.55 CHF

14.00%

50+

228.85 CHF

15.00%

75+

224.25 CHF

16.71%

113+

219.75 CHF

18.38%

170+

215.40 CHF

20.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FLEXION
Exécution
Standard
Raccord monobloc ou deux pièces
Deux parties
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zingué
Flexible diam. int. (DN)
DN38
Flexible diam. int.
1.1/2" in
Type de raccord
Bride
Extrémité de raccordement
Caterpillar
Dimensions de l'extrémité de raccordement
1.1/2"
Angle (Degrees)
45 °
Modèle du coude
Standard