Eriks
FLEXION

FLEXION Embout à sertir FA20SUJ920W

  • ERIKS:14946836
Image 1
Ajouter à la liste

121.80 CHF/ Unitéhors TVA

131.67 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 24.12.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

121.80 CHF

-

10+

105.90 CHF

13.05%

30+

104.75 CHF

14.00%

50+

103.55 CHF

14.98%

75+

101.50 CHF

16.67%

113+

99.50 CHF

18.31%

170+

97.50 CHF

19.95%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FLEXION
Exécution
Standard
Raccord monobloc ou deux pièces
Deux parties
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zingué
Flexible diam. int. (DN)
DN31
Flexible diam. int.
1.1/4" in
Type de raccord
Filetage femelle tournant
Extrémité de raccordement
JIC 37° cône
Dimensions de l'extrémité de raccordement
1.5/8"
Angle (Degrees)
90 °
Type d'écrou
Ecrou à fil
Modèle du coude
Standard