124.55 CHF/ Unitéhors TVA
134.64 CHFTVA incluse
5 En stock - Date de livraison estimée 05.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 124.55 CHF | - |
10+ | 108.35 CHF | 13.01% |
30+ | 107.15 CHF | 13.97% |
50+ | 105.90 CHF | 14.97% |
75+ | 103.80 CHF | 16.66% |
113+ | 101.80 CHF | 18.27% |
170+ | 99.75 CHF | 19.91% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | FLEXION |
Exécution | Standard |
Raccord monobloc ou deux pièces | Deux parties |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zingué |
Flexible diam. int. (DN) | DN31 |
Flexible diam. int. | 1.1/4" in |
Type de raccord | Filetage femelle tournant |
Extrémité de raccordement | JIC 37° cône |
Dimensions de l'extrémité de raccordement | 1.7/8" |
Angle (Degrees) | 0 ° |
Type d'écrou | Ecrou à fil |