Eriks
FLEXION

FLEXION Embout à sertir FA20SUJ20W

  • ERIKS:14946835
Image 1
Ajouter à la liste

45.80 CHF/ Unitéhors TVA

49.51 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 11.12.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

45.80 CHF

-

10+

39.65 CHF

13.43%

30+

39.30 CHF

14.19%

50+

38.95 CHF

14.96%

75+

38.20 CHF

16.59%

113+

37.45 CHF

18.23%

170+

36.65 CHF

19.98%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FLEXION
Exécution
Standard
Raccord monobloc ou deux pièces
Deux parties
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zingué
Flexible diam. int. (DN)
DN31
Flexible diam. int.
1.1/4" in
Type de raccord
Filetage femelle tournant
Extrémité de raccordement
JIC 37° cône
Dimensions de l'extrémité de raccordement
1.5/8"
Angle (Degrees)
0 °
Type d'écrou
Ecrou à fil