208.85 CHF/ Unitéhors TVA
225.77 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 07.01.2027| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 208.85 CHF | - |
10+ | 181.70 CHF | 13.00% |
30+ | 179.65 CHF | 13.98% |
50+ | 177.65 CHF | 14.94% |
75+ | 174.10 CHF | 16.64% |
113+ | 170.55 CHF | 18.34% |
170+ | 167.20 CHF | 19.94% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | FLEXION |
Exécution | Standard |
Raccord monobloc ou deux pièces | Deux parties |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zingué |
Flexible diam. int. (DN) | DN31 |
Flexible diam. int. | 1.1/4" in |
Type de raccord | Filetage femelle tournant |
Extrémité de raccordement | ORFS |
Dimensions de l'extrémité de raccordement | 1.11/16" |
Angle (Degrees) | 45 ° |
Type d'écrou | Noix creuse |
Modèle du coude | Standard |