Eriks
FLEXION

FLEXION Embout à sertir FA20SUF21

  • ERIKS:14946832
Image 1
Ajouter à la liste

80.40 CHF/ Unitéhors TVA

86.91 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 09.12.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

80.40 CHF

-

10+

69.95 CHF

13.00%

30+

69.10 CHF

14.05%

50+

68.30 CHF

15.05%

75+

66.95 CHF

16.73%

113+

65.55 CHF

18.47%

170+

64.30 CHF

20.02%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FLEXION
Exécution
Standard
Raccord monobloc ou deux pièces
Deux parties
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zingué
Flexible diam. int. (DN)
DN31
Flexible diam. int.
1.1/4" in
Type de raccord
Filetage femelle tournant
Extrémité de raccordement
ORFS
Dimensions de l'extrémité de raccordement
1.11/16"
Angle (Degrees)
0 °
Type d'écrou
Noix creuse