331.55 CHF/ Unitéhors TVA
358.41 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 02.02.2027| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 331.55 CHF | - |
10+ | 288.50 CHF | 12.98% |
30+ | 285.15 CHF | 13.99% |
50+ | 281.75 CHF | 15.02% |
75+ | 276.15 CHF | 16.71% |
113+ | 270.65 CHF | 18.37% |
170+ | 265.25 CHF | 20.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | FLEXION |
Exécution | Standard |
Raccord monobloc ou deux pièces | Deux parties |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zingué |
Flexible diam. int. (DN) | DN31 |
Flexible diam. int. | 1.1/4" in |
Type de raccord | Filetage femelle tournant |
Extrémité de raccordement | Métrique 60° conus |
Dimensions de l'extrémité de raccordement | M45x1.5 |
Angle (Degrees) | 90 ° |
Type d'écrou | Noix creuse |
Modèle du coude | Standard |