Eriks
FLEXION

FLEXION Embout à sertir FA20SMP445BR

  • ERIKS:14899196
Image 1
Ajouter à la liste

334.90 CHF/ Unitéhors TVA

362.03 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 10.11.2027

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

334.90 CHF

-

10+

291.30 CHF

13.02%

30+

288.10 CHF

13.97%

50+

284.75 CHF

14.97%

75+

279.00 CHF

16.69%

113+

273.45 CHF

18.35%

170+

268.00 CHF

19.98%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FLEXION
Exécution
Standard
Raccord monobloc ou deux pièces
Deux parties
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zingué
Flexible diam. int. (DN)
DN31
Flexible diam. int.
1.1/4" in
Type de raccord
Filetage femelle tournant
Extrémité de raccordement
Métrique 60° conus
Dimensions de l'extrémité de raccordement
M45x1.5
Angle (Degrees)
45 °
Type d'écrou
Noix creuse
Modèle du coude
Standard