81.55 CHF/ Unitéhors TVA
88.16 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 07.01.2027| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 81.55 CHF | - |
10+ | 70.80 CHF | 13.18% |
30+ | 70.05 CHF | 14.10% |
50+ | 69.20 CHF | 15.14% |
75+ | 67.80 CHF | 16.86% |
113+ | 66.50 CHF | 18.45% |
170+ | 65.10 CHF | 20.17% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | FLEXION |
Exécution | Standard |
Raccord monobloc ou deux pièces | Deux parties |
Matériau | Acier |
Flexible diam. int. (DN) | DN31 |
Flexible diam. int. | 1.1/4" in |
Type de raccord | Filetage femelle fixe |
Angle (Degrees) | 90 ° |
Type d'écrou | Noix creuse |