Eriks
FLEXION

FLEXION Embout à sertir FA20SHS938

  • ERIKS:14946831
Image 1
Ajouter à la liste

106.50 CHF/ Unitéhors TVA

115.13 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 24.12.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

106.50 CHF

-

10+

92.65 CHF

13.00%

30+

91.55 CHF

14.04%

50+

90.55 CHF

14.98%

75+

88.75 CHF

16.67%

113+

87.05 CHF

18.26%

170+

85.25 CHF

19.95%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FLEXION
Exécution
Standard
Raccord monobloc ou deux pièces
Deux parties
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zingué
Flexible diam. int. (DN)
DN31
Flexible diam. int.
1.1/4" in
Type de raccord
Filetage femelle tournant
Extrémité de raccordement
Métrique 24° cône avec joint torique
Dimensions de l'extrémité de raccordement
38S - M52x2.0
Angle (Degrees)
90 °
Type d'écrou
Ecrou monobloc
Modèle du coude
Standard