61.40 CHF/ Unitéhors TVA
66.37 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 08.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 61.40 CHF | - |
10+ | 53.45 CHF | 12.95% |
30+ | 52.75 CHF | 14.09% |
50+ | 52.25 CHF | 14.90% |
75+ | 51.25 CHF | 16.53% |
113+ | 50.15 CHF | 18.32% |
170+ | 49.20 CHF | 19.87% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | FLEXION |
Exécution | Standard |
Raccord monobloc ou deux pièces | Deux parties |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zingué |
Flexible diam. int. (DN) | DN31 |
Flexible diam. int. | 1.1/4" in |
Type de raccord | Filetage femelle tournant |
Extrémité de raccordement | Métrique 24° cône avec joint torique |
Dimensions de l'extrémité de raccordement | 38S - M52x2.0 |
Angle (Degrees) | 0 ° |
Type d'écrou | Ecrou monobloc |