Eriks
FLEXION

FLEXION Embout à sertir FA20SBS24W

  • ERIKS:14898821
Image 1
Ajouter à la liste

71.50 CHF/ Unitéhors TVA

77.29 CHFTVA incluse

7 En stock - Date de livraison estimée 05.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

71.50 CHF

-

10+

62.25 CHF

12.94%

30+

61.55 CHF

13.92%

50+

60.70 CHF

15.10%

75+

59.40 CHF

16.92%

113+

58.25 CHF

18.53%

170+

57.05 CHF

20.21%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FLEXION
Exécution
Standard
Raccord monobloc ou deux pièces
Deux parties
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zingué
Flexible diam. int. (DN)
DN31
Flexible diam. int.
1.1/4" in
Type de raccord
Filetage femelle tournant
Extrémité de raccordement
BSP 60° cône
Dimensions de l'extrémité de raccordement
1.1/2"
Angle (Degrees)
0 °
Type d'écrou
Ecrou à fil