42.35 CHF/ Unitéhors TVA
45.78 CHFTVA incluse
5 En stock - Date de livraison estimée 05.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 42.35 CHF | - |
10+ | 36.95 CHF | 12.75% |
30+ | 36.40 CHF | 14.05% |
50+ | 36.00 CHF | 14.99% |
75+ | 35.25 CHF | 16.77% |
113+ | 34.50 CHF | 18.54% |
170+ | 33.85 CHF | 20.07% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | FLEXION |
Exécution | Standard |
Raccord monobloc ou deux pièces | Deux parties |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zingué |
Flexible diam. int. (DN) | DN31 |
Flexible diam. int. | 1.1/4" in |
Type de raccord | Filetage femelle tournant |
Extrémité de raccordement | BSP 60° cône |
Dimensions de l'extrémité de raccordement | 1.1/4" |
Angle (Degrees) | 0 ° |
Type d'écrou | Ecrou à fil |