165.40 CHF/ Unitéhors TVA
178.80 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 24.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 165.40 CHF | - |
10+ | 143.85 CHF | 13.03% |
30+ | 142.30 CHF | 13.97% |
50+ | 140.60 CHF | 14.99% |
75+ | 137.75 CHF | 16.72% |
113+ | 135.00 CHF | 18.38% |
170+ | 132.35 CHF | 19.98% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | FLEXION |
Exécution | Interlock |
Raccord monobloc ou deux pièces | Deux parties |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zingué |
Flexible diam. int. (DN) | DN31 |
Flexible diam. int. | 1.1/4" in |
Type de raccord | Filetage femelle tournant |
Extrémité de raccordement | BSP 60° cône |
Dimensions de l'extrémité de raccordement | 1.1/2" |
Angle (Degrees) | 90 ° |
Type d'écrou | Ecrou à fil |
Modèle du coude | Standard |