Eriks
FLEXION

FLEXION Embout à sertir FA20SBP424W

  • ERIKS:14898824
Image 1
Ajouter à la liste

173.60 CHF/ Unitéhors TVA

187.66 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 07.01.2027

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

173.60 CHF

-

10+

150.95 CHF

13.05%

30+

149.25 CHF

14.03%

50+

147.60 CHF

14.98%

75+

144.65 CHF

16.68%

113+

141.80 CHF

18.32%

170+

138.95 CHF

19.96%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FLEXION
Exécution
Standard
Raccord monobloc ou deux pièces
Deux parties
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zingué
Flexible diam. int. (DN)
DN31
Flexible diam. int.
1.1/4" in
Type de raccord
Filetage femelle tournant
Extrémité de raccordement
BSP 60° cône
Dimensions de l'extrémité de raccordement
1.1/2"
Angle (Degrees)
45 °
Type d'écrou
Ecrou à fil
Modèle du coude
Standard