110.25 CHF/ Unitéhors TVA
119.18 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 18.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 110.25 CHF | - |
10+ | 95.80 CHF | 13.11% |
30+ | 94.75 CHF | 14.06% |
50+ | 93.70 CHF | 15.01% |
75+ | 91.90 CHF | 16.64% |
113+ | 90.00 CHF | 18.37% |
170+ | 88.20 CHF | 20.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | FLEXION |
Exécution | Standard |
Raccord monobloc ou deux pièces | Deux parties |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zingué |
Flexible diam. int. (DN) | DN31 |
Flexible diam. int. | 1.1/4" in |
Type de raccord | Embout lisse |
Extrémité de raccordement | Métrique |
Dimensions de l'extrémité de raccordement | 30 |
Angle (Degrees) | 90 ° |
Modèle du coude | Standard |