126.25 CHF/ Unitéhors TVA
136.48 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 07.01.2027| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 126.25 CHF | - |
10+ | 109.95 CHF | 12.91% |
30+ | 108.60 CHF | 13.98% |
50+ | 107.40 CHF | 14.93% |
75+ | 105.20 CHF | 16.67% |
113+ | 103.10 CHF | 18.34% |
170+ | 101.00 CHF | 20.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | FLEXION |
Exécution | Standard |
Raccord monobloc ou deux pièces | Deux parties |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zingué |
Flexible diam. int. (DN) | DN31 |
Flexible diam. int. | 1.1/4" in |
Type de raccord | Embout lisse |
Extrémité de raccordement | Métrique |
Dimensions de l'extrémité de raccordement | 38 |
Angle (Degrees) | 45 ° |
Modèle du coude | Standard |