Eriks
FLEXION

FLEXION Embout à sertir FA20P430BR

  • ERIKS:14901471
Image 1
Ajouter à la liste

110.80 CHF/ Unitéhors TVA

119.77 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 18.12.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

110.80 CHF

-

10+

96.50 CHF

12.91%

30+

95.25 CHF

14.03%

50+

94.15 CHF

15.03%

75+

92.25 CHF

16.74%

113+

90.35 CHF

18.46%

170+

88.55 CHF

20.08%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FLEXION
Exécution
Standard
Raccord monobloc ou deux pièces
Deux parties
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zingué
Flexible diam. int. (DN)
DN31
Flexible diam. int.
1.1/4" in
Type de raccord
Embout lisse
Extrémité de raccordement
Métrique
Dimensions de l'extrémité de raccordement
30
Angle (Degrees)
45 °
Modèle du coude
Standard