Eriks
FLEXION

FLEXION Embout à sertir FA20P38

  • ERIKS:14946855
Image 1
Ajouter à la liste

51.15 CHF/ Unitéhors TVA

55.29 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 07.01.2027

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

51.15 CHF

-

10+

44.50 CHF

13.00%

30+

43.95 CHF

14.08%

50+

43.45 CHF

15.05%

75+

42.60 CHF

16.72%

113+

41.70 CHF

18.48%

170+

40.90 CHF

20.04%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FLEXION
Exécution
Standard
Raccord monobloc ou deux pièces
Deux parties
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zingué
Flexible diam. int. (DN)
DN31
Flexible diam. int.
1.1/4" in
Type de raccord
Embout lisse
Extrémité de raccordement
Métrique
Dimensions de l'extrémité de raccordement
38
Angle (Degrees)
0 °