Eriks
FLEXION

FLEXION Embout à sertir FA20P35

  • ERIKS:14946848
Image 1
Ajouter à la liste

33.95 CHF/ Unitéhors TVA

36.70 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 07.01.2027

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

33.95 CHF

-

10+

29.55 CHF

12.96%

30+

29.15 CHF

14.14%

50+

28.95 CHF

14.73%

75+

28.40 CHF

16.35%

113+

27.85 CHF

17.97%

170+

27.30 CHF

19.59%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FLEXION
Exécution
Standard
Raccord monobloc ou deux pièces
Deux parties
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zingué
Flexible diam. int. (DN)
DN31
Flexible diam. int.
1.1/4" in
Type de raccord
Embout lisse
Extrémité de raccordement
Métrique
Dimensions de l'extrémité de raccordement
35
Angle (Degrees)
0 °