98.75 CHF/ Unitéhors TVA
106.75 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 07.01.2027| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 98.75 CHF | - |
10+ | 85.95 CHF | 12.96% |
30+ | 84.95 CHF | 13.97% |
50+ | 84.00 CHF | 14.94% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | FLEXION |
Exécution | Standard |
Raccord monobloc ou deux pièces | Deux parties |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zingué |
Flexible diam. int. (DN) | DN31 |
Flexible diam. int. | 1.1/4" in |
Type de raccord | Filetage male |
Extrémité de raccordement | JIC 37° cône |
Dimensions de l'extrémité de raccordement | 1.7/8" |
Angle (Degrees) | 0 ° |