Eriks
FLEXION

FLEXION Embout à sertir FA20MMP45

  • ERIKS:14978946
Image 1
Ajouter à la liste

226.10 CHF/ Unitéhors TVA

244.41 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 07.01.2027

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

226.10 CHF

-

10+

196.75 CHF

12.98%

30+

194.55 CHF

13.95%

50+

192.35 CHF

14.93%

75+

188.45 CHF

16.65%

113+

184.70 CHF

18.31%

170+

180.95 CHF

19.97%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FLEXION
Exécution
Standard
Raccord monobloc ou deux pièces
Deux parties
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zingué
Flexible diam. int. (DN)
DN31
Flexible diam. int.
1.1/4" in
Type de raccord
Filetage male
Extrémité de raccordement
Métrique 60° conus
Dimensions de l'extrémité de raccordement
M45x1.5
Angle (Degrees)
0 °