43.15 CHF/ Unitéhors TVA
46.65 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 05.01.2027| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 43.15 CHF | - |
10+ | 37.65 CHF | 12.75% |
30+ | 37.15 CHF | 13.90% |
50+ | 36.70 CHF | 14.95% |
75+ | 36.00 CHF | 16.57% |
113+ | 35.25 CHF | 18.31% |
170+ | 34.50 CHF | 20.05% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | FLEXION |
Exécution | Standard |
Raccord monobloc ou deux pièces | Deux parties |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zingué |
Flexible diam. int. (DN) | DN31 |
Flexible diam. int. | 1.1/4" in |
Type de raccord | Filetage male |
Extrémité de raccordement | Métrique 24° cône |
Dimensions de l'extrémité de raccordement | 35L - M45x2.0 |
Angle (Degrees) | 0 ° |