109.10 CHF/ Unitéhors TVA
117.94 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 07.01.2027| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 109.10 CHF | - |
10+ | 94.95 CHF | 12.97% |
30+ | 93.80 CHF | 14.02% |
50+ | 92.75 CHF | 14.99% |
75+ | 90.85 CHF | 16.73% |
113+ | 89.10 CHF | 18.33% |
170+ | 87.30 CHF | 19.98% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | FLEXION |
Exécution | Standard |
Raccord monobloc ou deux pièces | Deux parties |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zingué |
Flexible diam. int. (DN) | DN31 |
Flexible diam. int. | 1.1/4" in |
Type de raccord | Filetage male |
Extrémité de raccordement | Métrique 24° cône |
Dimensions de l'extrémité de raccordement | 30S - M42x2.0 |
Angle (Degrees) | 0 ° |