215.75 CHF/ Unitéhors TVA
233.23 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 21.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 215.75 CHF | - |
10+ | 187.80 CHF | 12.95% |
30+ | 185.55 CHF | 14.00% |
50+ | 183.50 CHF | 14.95% |
75+ | 179.85 CHF | 16.64% |
113+ | 176.20 CHF | 18.33% |
170+ | 172.75 CHF | 19.93% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | FLEXION |
Exécution | Standard |
Raccord monobloc ou deux pièces | Deux parties |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zingué |
Flexible diam. int. (DN) | DN31 |
Flexible diam. int. | 1.1/4" in |
Type de raccord | Filetage male |
Extrémité de raccordement | BSPT |
Dimensions de l'extrémité de raccordement | 1.1/2" |
Angle (Degrees) | 0 ° |