Eriks
FLEXION

FLEXION Embout à sertir FA20MBP24

  • ERIKS:14898815
Image 1
Ajouter à la liste

226.90 CHF/ Unitéhors TVA

245.28 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 07.01.2027

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

226.90 CHF

-

10+

197.45 CHF

12.98%

30+

195.20 CHF

13.97%

50+

192.95 CHF

14.96%

75+

189.05 CHF

16.68%

113+

185.30 CHF

18.33%

170+

181.60 CHF

19.96%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FLEXION
Exécution
Standard
Raccord monobloc ou deux pièces
Deux parties
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zingué
Flexible diam. int. (DN)
DN31
Flexible diam. int.
1.1/4" in
Type de raccord
Filetage male
Extrémité de raccordement
BSP 60° cône
Dimensions de l'extrémité de raccordement
1.1/2"
Angle (Degrees)
0 °