Eriks
FLEXION

FLEXION Embout à sertir FA20MBP16

  • ERIKS:11751254
Image 1
Ajouter à la liste

50.25 CHF/ Unitéhors TVA

54.32 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 23.12.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

50.25 CHF

-

10+

43.70 CHF

13.03%

30+

43.15 CHF

14.13%

50+

42.65 CHF

15.12%

75+

41.75 CHF

16.92%

113+

40.95 CHF

18.51%

170+

40.10 CHF

20.20%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FLEXION
Exécution
Standard
Raccord monobloc ou deux pièces
Deux parties
Matériau
Acier
Flexible diam. int. (DN)
DN31
Flexible diam. int.
1.1/4" in
Type de raccord
Filetage male