387.65 CHF/ Unitéhors TVA
419.05 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 21.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 387.65 CHF | - |
10+ | 337.20 CHF | 13.01% |
30+ | 333.30 CHF | 14.02% |
50+ | 329.55 CHF | 14.99% |
75+ | 322.90 CHF | 16.70% |
113+ | 316.50 CHF | 18.35% |
170+ | 310.15 CHF | 19.99% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | FLEXION |
Exécution | Standard |
Raccord monobloc ou deux pièces | Deux parties |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zingué |
Flexible diam. int. (DN) | DN31 |
Flexible diam. int. | 1.1/4" in |
Type de raccord | Bride |
Extrémité de raccordement | SAE code 61 3000 PSI |
Dimensions de l'extrémité de raccordement | 1.1/4" - 50.8mm |
Angle (Degrees) | 90 ° |
Modèle du coude | Long |