Eriks
FLEXION

FLEXION Embout à sertir FA20FLL924

  • ERIKS:1059015
Image 1
Ajouter à la liste

172.20 CHF/ Unitéhors TVA

186.15 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 23.12.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

172.20 CHF

-

10+

149.80 CHF

13.01%

30+

148.15 CHF

13.97%

50+

146.35 CHF

15.01%

75+

143.45 CHF

16.70%

113+

140.55 CHF

18.38%

170+

137.70 CHF

20.03%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FLEXION
Exécution
Standard
Raccord monobloc ou deux pièces
Deux parties
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zingué
Flexible diam. int. (DN)
DN31
Flexible diam. int.
1.1/4" in
Type de raccord
Bride
Extrémité de raccordement
SAE code 61 3000 PSI
Dimensions de l'extrémité de raccordement
1.1/2" - 60.3mm
Angle (Degrees)
90 °
Modèle du coude
Standard