Eriks
FLEXION

FLEXION Embout à sertir FA20FLL916

  • ERIKS:14898847
Image 1
Ajouter à la liste

119.10 CHF/ Unitéhors TVA

128.75 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 23.12.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

119.10 CHF

-

10+

103.65 CHF

12.97%

30+

102.50 CHF

13.94%

50+

101.35 CHF

14.90%

75+

99.35 CHF

16.58%

113+

97.35 CHF

18.26%

170+

95.35 CHF

19.94%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FLEXION
Exécution
Standard
Raccord monobloc ou deux pièces
Deux parties
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zingué
Flexible diam. int. (DN)
DN31
Flexible diam. int.
1.1/4" in
Type de raccord
Bride
Extrémité de raccordement
SAE code 61 3000 PSI
Dimensions de l'extrémité de raccordement
1" - 44.4mm
Angle (Degrees)
90 °
Modèle du coude
Standard