180.55 CHF/ Unitéhors TVA
195.17 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 23.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 180.55 CHF | - |
10+ | 157.15 CHF | 12.96% |
30+ | 155.40 CHF | 13.93% |
50+ | 153.55 CHF | 14.95% |
75+ | 150.40 CHF | 16.70% |
113+ | 147.45 CHF | 18.33% |
170+ | 144.50 CHF | 19.97% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | FLEXION |
Exécution | Standard |
Raccord monobloc ou deux pièces | Deux parties |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zingué |
Flexible diam. int. (DN) | DN31 |
Flexible diam. int. | 1.1/4" in |
Type de raccord | Bride |
Extrémité de raccordement | SAE code 61 3000 PSI |
Dimensions de l'extrémité de raccordement | 1.1/2" - 60.3mm |
Angle (Degrees) | 45 ° |
Modèle du coude | Standard |