Eriks
FLEXION

FLEXION Embout à sertir FA20FLL420

  • ERIKS:14946829
Image 1
Ajouter à la liste

112.75 CHF/ Unitéhors TVA

121.88 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 17.12.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

112.75 CHF

-

10+

98.10 CHF

12.99%

30+

96.95 CHF

14.01%

50+

95.80 CHF

15.03%

75+

93.90 CHF

16.72%

113+

92.10 CHF

18.31%

170+

90.20 CHF

20.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FLEXION
Exécution
Standard
Raccord monobloc ou deux pièces
Deux parties
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zingué
Flexible diam. int. (DN)
DN31
Flexible diam. int.
1.1/4" in
Type de raccord
Bride
Extrémité de raccordement
SAE code 61 3000 PSI
Dimensions de l'extrémité de raccordement
1.1/4" - 50.8mm
Angle (Degrees)
45 °
Modèle du coude
Standard