Eriks
FLEXION

FLEXION Embout à sertir FA20FLL24

  • ERIKS:14978908
Image 1
Ajouter à la liste

124.55 CHF/ Unitéhors TVA

134.64 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 23.12.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

124.55 CHF

-

10+

108.35 CHF

13.01%

30+

107.15 CHF

13.97%

50+

105.90 CHF

14.97%

75+

103.80 CHF

16.66%

113+

101.80 CHF

18.27%

170+

99.75 CHF

19.91%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FLEXION
Exécution
Standard
Raccord monobloc ou deux pièces
Deux parties
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zingué
Flexible diam. int. (DN)
DN31
Flexible diam. int.
1.1/4" in
Type de raccord
Bride
Extrémité de raccordement
SAE code 61 3000 PSI
Dimensions de l'extrémité de raccordement
1.1/2" - 60.3mm
Angle (Degrees)
0 °