Eriks
FLEXION

FLEXION Embout à sertir FA20FLL16

  • ERIKS:14946812
Image 1
Ajouter à la liste

210.60 CHF/ Unitéhors TVA

227.66 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 24.12.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

210.60 CHF

-

10+

183.20 CHF

13.01%

30+

181.05 CHF

14.03%

50+

179.10 CHF

14.96%

75+

175.45 CHF

16.69%

113+

172.00 CHF

18.33%

170+

168.50 CHF

19.99%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FLEXION
Exécution
Standard
Raccord monobloc ou deux pièces
Deux parties
Matériau
Acier
Flexible diam. int. (DN)
DN51
Flexible diam. int.
2" in
Type de raccord
Bride