Eriks
FLEXION

FLEXION Embout à sertir FA20FLH9L20

  • ERIKS:14979141
Image 1
Ajouter à la liste

522.25 CHF/ Unitéhors TVA

564.55 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 11.12.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

522.25 CHF

-

10+

454.30 CHF

13.01%

30+

449.00 CHF

14.03%

50+

443.75 CHF

15.03%

75+

434.95 CHF

16.72%

113+

426.20 CHF

18.39%

170+

417.70 CHF

20.02%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FLEXION
Exécution
Standard
Raccord monobloc ou deux pièces
Deux parties
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zingué
Flexible diam. int. (DN)
DN31
Flexible diam. int.
1.1/4" in
Type de raccord
Bride
Extrémité de raccordement
SAE code 62 6000 PSI
Dimensions de l'extrémité de raccordement
1.1/4" - 54.0mm
Angle (Degrees)
90 °
Modèle du coude
Long