161.55 CHF/ Unitéhors TVA
174.64 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 23.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 161.55 CHF | - |
10+ | 140.50 CHF | 13.03% |
30+ | 138.90 CHF | 14.02% |
50+ | 137.35 CHF | 14.98% |
75+ | 134.60 CHF | 16.68% |
113+ | 131.95 CHF | 18.32% |
170+ | 129.30 CHF | 19.96% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | FLEXION |
Exécution | Standard |
Raccord monobloc ou deux pièces | Deux parties |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zingué |
Flexible diam. int. (DN) | DN31 |
Flexible diam. int. | 1.1/4" in |
Type de raccord | Bride |
Extrémité de raccordement | SAE code 62 6000 PSI |
Dimensions de l'extrémité de raccordement | 1.1/2" - 63.5mm |
Angle (Degrees) | 0 ° |