274.60 CHF/ Unitéhors TVA
296.84 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 21.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 274.60 CHF | - |
10+ | 238.90 CHF | 13.00% |
30+ | 236.15 CHF | 14.00% |
50+ | 233.35 CHF | 15.02% |
75+ | 228.65 CHF | 16.73% |
113+ | 224.05 CHF | 18.41% |
170+ | 219.55 CHF | 20.05% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | FLEXION |
Exécution | Standard |
Raccord monobloc ou deux pièces | Deux parties |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zingué |
Flexible diam. int. (DN) | DN31 |
Flexible diam. int. | 1.1/4" in |
Type de raccord | Bride |
Extrémité de raccordement | Caterpillar |
Dimensions de l'extrémité de raccordement | 1.1/2" |
Angle (Degrees) | 90 ° |
Modèle du coude | Standard |