195.80 CHF/ Unitéhors TVA
211.66 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 11.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 195.80 CHF | - |
10+ | 170.40 CHF | 12.97% |
30+ | 168.40 CHF | 13.99% |
50+ | 166.40 CHF | 15.02% |
75+ | 163.05 CHF | 16.73% |
113+ | 159.80 CHF | 18.39% |
170+ | 156.65 CHF | 19.99% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | FLEXION |
Exécution | Standard |
Raccord monobloc ou deux pièces | Deux parties |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zingué |
Flexible diam. int. (DN) | DN31 |
Flexible diam. int. | 1.1/4" in |
Type de raccord | Bride |
Extrémité de raccordement | Caterpillar |
Dimensions de l'extrémité de raccordement | 1.1/4" |
Angle (Degrees) | 90 ° |
Modèle du coude | Standard |