268.95 CHF/ Unitéhors TVA
290.73 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 18.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 268.95 CHF | - |
10+ | 234.05 CHF | 12.98% |
30+ | 231.35 CHF | 13.98% |
50+ | 228.75 CHF | 14.95% |
75+ | 224.15 CHF | 16.66% |
113+ | 219.65 CHF | 18.33% |
170+ | 215.30 CHF | 19.95% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | FLEXION |
Exécution | Standard |
Raccord monobloc ou deux pièces | Deux parties |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zingué |
Flexible diam. int. (DN) | DN31 |
Flexible diam. int. | 1.1/4" in |
Type de raccord | Bride |
Extrémité de raccordement | Caterpillar |
Dimensions de l'extrémité de raccordement | 1.1/2" |
Angle (Degrees) | 45 ° |
Modèle du coude | Standard |