205.45 CHF/ Unitéhors TVA
222.09 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 22.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 205.45 CHF | - |
10+ | 178.65 CHF | 13.04% |
30+ | 176.65 CHF | 14.02% |
50+ | 174.60 CHF | 15.02% |
75+ | 171.05 CHF | 16.74% |
113+ | 167.70 CHF | 18.37% |
170+ | 164.35 CHF | 20.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | FLEXION |
Exécution | Standard |
Raccord monobloc ou deux pièces | Deux parties |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zingué |
Flexible diam. int. (DN) | DN31 |
Flexible diam. int. | 1.1/4" in |
Type de raccord | Bride |
Extrémité de raccordement | Caterpillar |
Dimensions de l'extrémité de raccordement | 1.1/4" |
Angle (Degrees) | 45 ° |
Modèle du coude | Standard |