201.65 CHF/ Unitéhors TVA
217.98 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 18.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 201.65 CHF | - |
10+ | 175.40 CHF | 13.02% |
30+ | 173.45 CHF | 13.98% |
50+ | 171.45 CHF | 14.98% |
75+ | 168.00 CHF | 16.69% |
113+ | 164.65 CHF | 18.35% |
170+ | 161.35 CHF | 19.99% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | FLEXION |
Exécution | Standard |
Raccord monobloc ou deux pièces | Deux parties |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zingué |
Flexible diam. int. (DN) | DN31 |
Flexible diam. int. | 1.1/4" in |
Type de raccord | Bride |
Extrémité de raccordement | Caterpillar |
Dimensions de l'extrémité de raccordement | 1.1/2" |
Angle (Degrees) | 0 ° |